C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879

物イメージ写真

C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879
C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879
C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879
C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879
C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879
C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879
C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879
C-865 LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 81290879

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード81290879品番C-865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。
・HIDを超える明るさ!
・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。

用途
ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
バルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
注意
※一部車種において取付けができない場合がございます。
※お取付の際に加工が必要な場合がございます。
※商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする