物イメージ写真

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード81290888 品番C-866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。
・HIDを超える明るさ!
・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。

用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに バルブ形式H8、H11、H16 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
注意
※一部車種において取付けができない場合がございます。
※お取付の際に加工が必要な場合がございます。
※商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする