物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の T10/T16/T20(LED)
ウルトラバック LEDバルブ 2nd
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81290967
品番
D-2236
参考基準価格(税別)
¥3,073
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・全方位照射LEDバックランプです。
・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。
・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途
T16バックランプ(後退灯)をLEDに
バルブ形式
T16
電圧(V)
DC12
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1200
注意
※本製品は国産DC12V車バックランプ専用です。
※ご購入前にバルブ寸法をもとに適合確認を必ず行ってください。
※保証期間は1年間になります。ただし、商用車(タクシー、トラックなど)は全て保証対象外となります。
※予告なく仕様等が変更する場合がございます。予めご了承ください。