※代表画像です

セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム ネジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81291448 品番SF-MSHLDNEJI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ
ゆるみ防止特殊構造採用
交換ネジ適合本体:SF-MSHLD

用途セフ着脱式ホルダー 適合(本体)SF-MSHLD 材質金属 本体質量(g)2
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする