※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
ヒューム清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81291570
品番
891-1243-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
清掃時の摩擦による静電気発生を抑制
用途
配管のヒューム、残塵の除去
材質
導電性毛材
全長(mm)
245
規格
金具UCN1/4
外径(Φmm)
90
ブラシ寸法(mm)
200
注意
※別売の専用持ち手、継手と組み合わせて使用