曜日別特売
VD-228JL【ワケあり】 ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah 81291948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD-228JL【ワケあり】 ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah 81291948
VD-228JL【ワケあり】 ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah 81291948

ブレーキパッド(シンタードメタル)

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は主な適合車種・適合車種・主な適合純正品番など354種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
主な適合車種
RZ350 1981-1982年式:フロントに使用
主な適合純正品番
23W-W0045-00
注文コード
81291948
品番
VD-228JL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥8,898¥6,398

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。
ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。
国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。
『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
主な適合純正品番
23W-W0045-00
主な適合車種
RZ350 1981-1982年式:フロントに使用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49688555
2026-07-20
用途: リアブレーキのパッド交換
製造業

ガツンと効いた感じがなく、かつ踏んだ感じがリニアに感じ取れて気に入っています。

対象商品 : 49688555
2026-07-05
用途: ZX-10R、Rブレーキパッド交換
製造業

Rブレーキなので制動力よりも踏んだ分だけ効くパッドを探してました。イメージ通りの効き具合で気に入ってます。

2026-03-10
用途: YZF-R125 ブレーキパット交換
桜田電気工業株式会社 様(卸売・小売業)

問題なく取付できました。
効きに関しては、まだよくわからない

2025-06-12
用途: TZR50Rで使用
ジールデザイン 様

とてもよく効きます おそらくですがミニバイクコースでは0.1秒くらい縮まると思います

1人が参考にしています
対象商品 : 49688458
2024-05-13
用途: バリオスⅡ前後ブレーキ
その他業種

ブレーキ操作初めから制動力がジワリと感じ取れ、後は強くするほどブレーキ力が強くなる。ドライウエットでも変化なく交換して良かった。

1人が参考にしています
対象商品 : 49688668
2023-09-08
用途: スクーターのパッド交換
奈良市役所 様(その他業種)

昔に流行したオフロード車のキャリパーに交換された車体なので、旧車種のパッドが必要なため購入。バイク用品店にもあまり在庫していない物でモノタロウで購入できるのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品 : 49687295
2020-12-13
用途: 交換パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
部品の精度は純正以上かもしれない。
ホンダの純正NISSINパットと違い最初からガツンと止まるのでなく、最初はふんわり効いて、そのあと立ち上がる様に制動が始まる感じです。
ロータへの攻撃性も少ないようですが、パットの減りも少なく長持ちします。

2人が参考にしています
対象商品 : 49688388
2020-06-19
用途: スカイウェイブリア

性能は純正と同等か若干上回る程度ですが、寿命とローターの攻撃性の低さはかなり良いと感じます。トータルのコストパフォーマンスは最高レベルと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする