曜日別特売
APK-K400A-SL【ワケあり】 アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業) 81292201

 

APK-K400A-SL【ワケあり】 アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業) 81292201
APK-K400A-SL【ワケあり】 アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業) 81292201

アルミ合金製空気孔 APK-K型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
外形寸法L(mm)
400
色
シルバー
注文コード
81292201
品番
APK-K400A-SL【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,998¥3,298

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
質量(g)
95
外形寸法D(mm)
60
仕上
シルバーアルマイト処理
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミニウム合金
形状
角型
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
400
注意
取り付けには接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55485387
2022-08-21
用途: ハイエースのリヤハッチ通気口に
その他業種

ハイエースのリヤハッチにベンチレーターを増設するために購入。薄型でリヤハッチ下面にちょうど収まります。内張部分にファンを取り付ければ、簡単に社内換気システムが出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする