曜日別特売
SP-Plus-X-6t 3000mm【ワケあり】 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 81292596

一般用ラウンドスリング スープラプラスX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は幅など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
荷重下:68
注文コード
81292596
品番
SP-Plus-X-6t 3000mm【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥35,980¥22,980

安全に考慮された超軽量ラウンドスリング
従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ!
従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。
紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。
裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント
一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。
表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現
黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
幅(mm)
荷重下:68
厚さ(mm)
荷重下:11
最大使用荷重(kg)
6000
自重(kg)
1mごと:1.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
安全率
7倍
長さL1(m)
最小:0.75、最大:30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする