曜日別特売
PX-750【ワケあり】 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 81292806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は電圧・取扱液・吐出口径など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
三相200
取扱液
汚水、汚物を含む水
吐出口径(Φmm)
50
注文コード
81292806
品番
PX-750【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)アウトレット
¥63,980¥51,980

接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)

用途
合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
吐出口径(Φmm)
50
出力(W)
750
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
吐出量(L/min)
40
取扱液
汚水、汚物を含む水
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
227-3691
型式
非自動
質量(kg)
8.4
同期速度(min-1)
3600
全揚程(m)
12
接続
フランジ接続
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×160×395
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
35(最大)
異物通過長(mm)
最長150
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
45
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
運転可能最低水位(mm)
140
連続運転可能最低水位(mm)
300
注意
●海水や塩分を含む水には使用しないでください。
●ポンプを空気中で運転しないでください。故障の原因になります。
●スラリー・土砂等の異物を含んだ水を揚水すると、ポンプ寿命を縮めますのでご注意ください。
●電源ケーブルやフロートコードを持って、ポンプを吊り下げないでください。故障の原因になります。
●起動回数は1時間に6回以内になるようにしてください。保護装置が作動し、ポンプが停止することがあります。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする