曜日別特売
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671

P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671
P-TPACSTAP13WWH iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム 81293671

iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293671
品番
P-TPACSTAP13WWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。

用途
純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。
iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約12時間の連続使用が可能です。
ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。
4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
交換用のペン先を2個を付属しています。
本製品にUSB Type-Cケーブルは付属していないため、USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。
画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品
交換用ペン先×2
材質
ペン先
色
ホワイト
質量(g)
約13
外形寸法(mm)
全長:約166、直径:約9.0、ペン先:約1.6
対応機種
2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。 ※2018年以前発売のiPadには対応しません。 ※2026年6月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps
機能
パームリジェクション、傾き検知
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
センサー感知方式
筆圧感知:×
充電時間(分)
約20※使用状況や環境により変化します。
使用時間(時間)
約12 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
ワイヤレス充電対応
×
注意
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする