30SF023 Ma フレキシブルモルド  69マフィン6ヶ取 Marttellato 81294100

Ma フレキシブルモルド 69マフィン6ヶ取

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294100
品番
30SF023
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。

用途
ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。
TGK品番
1-1111-2101
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×175
耐熱温度(℃)
-60~+230
出来上り寸法(mm)
Φ69×35(約100cc)
注意
※食洗機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする