曜日別特売
- ボルミオリ ルイジ イタリアンヘリテージ   オイルボトル 0.25L ボルミオリ・ロッコ 81294355

ボルミオリ ルイジ イタリアンヘリテージ オイルボトル 0.25L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294355
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

シックな模様が懐かしさを感じるガラスの容器

TGK品番
1-2001-1801
材質
ガラス
容量(L)
0.25
直径×高さ(mm)
71×218

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする