4180.14 デバイヤー トライタンノズル 半円  14mm debuyer(デバイヤー) 81295001

デバイヤー トライタンノズル 半円 14mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81295001
品番
4180.14
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

丈夫なトライタン製の口金

TGK品番
1-1060-2601
材質
PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)
直径×高さ(mm)
35×60
口寸法(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする