10.5mm×200m セミスタティックロープ ホワイト エーデルワイス 81300619

セミスタティックロープ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は径・長さ・太さなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
200
太さ(mm)
10.5
注文コード
81300619
品番
10.5mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。
その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。
カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。
タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。

長さ(m)
200
ロープ仕様
タイプA
色
ホワイト
伸び(%)
3.5
引張強度(kN)
27
質量(g/m)
70
素材
ポリアミド
太さ(mm)
10.5
注意
※スポーツクライミングロープとしては絶対に使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする