エーデルワイス
セミスタティックロープ スーパーエバードライ イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
50
50
100
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
81300637
品番
11mm×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
繊維すべてにドライ加工を施すエーデルワイス社のスーパーエバードライです。
疎水効果が非常に高く、ウェットコンディションや厳冬期マイナス50℃の環境下でも正常にロープを使うことができます。
長さ(m)
50
仕様
ドライ加工(スーパーエバードライ)
色
イエロー
伸び(%)
3
引張強度(kN)
30
質量(g/m)
81
素材
ポリアミド
太さ(mm)
11
ロープ仕様
タイプA
注意
※スポーツクライミングロープとしては絶対に使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません