11mm×200m セミスタティックロープ スーパーエバードライ イエロー エーデルワイス 81300646

セミスタティックロープ スーパーエバードライ イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
長さ(m)200
内容量1巻注文コード81300646品番11mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

繊維すべてにドライ加工を施すエーデルワイス社のスーパーエバードライです。
疎水効果が非常に高く、ウェットコンディションや厳冬期マイナス50℃の環境下でも正常にロープを使うことができます。

長さ(m)
200
仕様
ドライ加工(スーパーエバードライ)
色
イエロー
伸び(%)
3
引張強度(kN)
30
質量(g/m)
81
素材
ポリアミド
太さ(mm)
11
ロープ仕様
タイプA
注意
※スポーツクライミングロープとしては絶対に使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする