- メタルマン金属探知機対応ニトリル手袋粉無  M(100枚入) 旭創業 81312169

メタルマン金属探知機対応ニトリル手袋粉無 M(100枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(100枚)
注文コード
81312169
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

1箱(100枚入):使い捨て用

用途
世界初の金属探知機対応青色ニトリルゴム手袋です。
TGK品番
1-1487-1202
全長(mm)
240
手のひらまわり(cm)
20
注意
※高い探知性能で混入した製品の探知及び排除を容易にします

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする