曜日別特売
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609

CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609
CRI1016-SB11 アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー グッズマン 81318609

アクティバイタル クールメイカー 冷却ネッククーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81318609
品番
CRI1016-SB11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

COOL MAKER冷却タオルは濡らして絞り、振るだけで生地が-15℃
1の冷感を発揮します。
UVカット率99%
2で、強い日差しからもしっかりガード。
夏のスポーツを頑張るお子様を熱中症から守りたい親御さん、暑さと戦うアスリートのパフォーマンス維持に最適!
試合前後のアイシングやクールダウンにも大活躍。
プレーヤーだけでなく、熱中症やUVダメージを防ぎたいすべての方におすすめです。
顔まわりから首元まで広くカバーできるフェイスカバー型。
日差しを受けやすい首まわり・口元まわりをまとめてカバーでき、屋外での活動時に使いやすい仕様です。
冷感だけでなく、UVカット仕様で紫外線対策にも対応しております。
軽量で持ち運びしやすく、スポーツ用、作業用、外出用として使いやすいです。

サックスブルー
サイズ
フリー
素材
ポリエステル100%
注意
※1 -15℃の極冷体感は社内検査の結果、11名のモニター全員の皮膚表面温度と気化冷却状態の製品表面温度の差が15℃以上を記録し、使用者があまりの冷たさに驚いた事実から表示しています。
※2 試験方法/JISL1925 カケンテストセンター大阪事業所 京都ラボにて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする