曜日別特売
1QP-TCN18R227P-020 BX360 インサート 1QP-TCN18R/L**P タンガロイ 81320831

代表画像

1QP-TCN18R227P-020 BX360 インサート 1QP-TCN18R/L**P タンガロイ 81320831
1QP-TCN18R227P-020 BX360 インサート 1QP-TCN18R/L**P タンガロイ 81320831

インサート 1QP-TCN18R/L**P1QP-TCN18R227P-020 BX360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
勝手R
寸法CW(mm)227
内容量1箱(2個)注文コード81320831品番1QP-TCN18R227P-020 BX360
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
勝手
R
寸法CW(mm)
227
寸法
CWTOL:0.01
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CDX(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする