代表画像
タンガロイ
インサート 1QP-TCN18R/L**P
1QP-TCN18R197P-020 BX360
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
勝手
R
L
R
寸法CW(mm)
197
197
227
277
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
81320885
品番
1QP-TCN18R197P-020 BX360
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
勝手
R
寸法CW(mm)
197
寸法
CWTOL:0.01
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CDX(mm)
35