アリーナH+10x21WP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81321305
品番
13445-8
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

POPでおしゃれなのに機能も充実!ライブ、コンサートに最適な迫力の10倍
ニュアンスがあり個性も出せるおしゃれなカラーで人気の「アリーナH+」シリーズに、待望の10倍モデル2機種が新登場。
キュートなデザインとクリアな視界はそのままに、さらにパワフルな10倍の視界が、遠くのステージにいるアーティストの表情まで鮮明に捉えます。ライブ、コンサートの感動を、もっと大きく。

付属品
ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ
材質
プリズム/BK7
取付
三脚/不可
質量(g)
195
タイプ
ダハプリズム
倍率
10倍
寸法(cm)
6.6×9.2×4.6
眼幅調整範囲(mm)
34~70
コーティング
フーリーマルチコート
視界
見掛/48.8°(旧JIS規格:52.0°)、1000m先/91m
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
4.4
防水性
防水
ひとみ径(Φmm)
2.1
アイレリーフ(mm)
15(ハイアイポイント)
至近距離(m)
約2.5
実視界(°)
5.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする