アートスコープH4x1211301-9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81321330
品番
11301-9
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界
美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。

付属品
セミハードケース、ネックストラップ
仕様
至近距離/約20cm
材質
プリズム/BK7
取付
三脚/不可
質量(g)
49
タイプ
ダハプリズム
倍率
4倍
本体寸法(mm)
58×31×33
コーティング
フーリーマルチコート
視界
見掛/46°(43.9° ) JIS B7157:2003に準拠して計算、1000m先/201m
対物レンズ有効径(mm)
12
明るさ
9
防水性
無
ひとみ径(Φmm)
3
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
11.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする