Bluetoothスピーカー\

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81335268 品番HRN-585
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタイリッシュでシンプルなデザイン、充電式だからケーブルがなく好きな場所にスッキリ置けるBluetooth専用スピーカー。スマホをはじめ、Bluetooth搭載の様々な機種に対応し、簡単につなげるのでどなたでもお楽しみいただけます。1回約5時間の充電で最長約40時間の連続再生が可能です(使用環境等により異なる)。

質量(g)約400 周波数拡散方式:GFSK 連続使用時間(時間)約40(それぞれ条件等により異なる) 電池リチウムポリマー充電池1200mAh、充電回数約500回(充電池の交換はできません) 送信出力class2 再生周波数帯域(Hz)20〜8k 充電時間(時間)約5(それぞれ条件等により異なる) スピーカー5W×1、インピーダンス:3Ω、S/N比:80db 直径×高さ(cm)9×21 主材質ABS、ポリエステル、EVA 周波数(GHz)2.4 BluetoothVer.5.3 通信距離(m)約10 対応プロファイルA2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする