曜日別特売
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329

OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329
OT-TVD14TE DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ OVER TIME 81335329

DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード81335329品番OT-TVD14TE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC、DC、内蔵バッテリー)14型ポータブルテレビです。DVDプレーヤー、USBスロット、HDMIを搭載、DVDを楽しんだりノートパソコンのサブモニターやゲーム機のモニターなど様々なシーンで活躍します。
USBメモリーや外付けハードディスクをご用意いただくことで、TV視聴だけでなくTV番組の録画にも対応します。
AV出力端子を搭載し、本機をプレーヤーとしてTVへ出力することも可能です。

付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用電池含む)、AVケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約1.0ブラック備考録画用ハードディスクは500GBまでを推奨。2TBまで動作確認済みですが、容量が大きくなるほどリスト表示が遅くなります。データ再生用USBは32GBまでを推奨します。形式DVDプレーヤー:DVD VIDEO、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW消費電力(W)18(待機時1以下)電源入力:AC100-240V50/60Hz、DC12V1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×35×207機能地上デジタルUHF、フルセグ/ワンセグ放送自動切換え、テレビ録画機能:USBメモリー、外付けHDD(別売り)バッテリー2000mAh 7.4V 満充電時間約3~4時間 連続使用時間約2時間スピーカー2W+2W(ステレオ)端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:AVアウト、イヤホン(ステレオミニ)再生可能ファイル形式音声:MP3/WMA/WAV/AAC 動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP 画像:JPEG/BMP テキスト:TXTパネル14インチ TFT-LCD 1366×768px
取扱説明書:(55.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする