本体

XBシリーズ 軽量充電式バイクライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81335435 品番XB-B16R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル
最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)
スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能
サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール
一体型ラバーバンド
Type-Cケーブルで充電(付属)
XB-06R後継品
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ

用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品Type-Cケーブル(21cm) 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵) ハンドル径(Φmm)22〜31対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65 防塵防水性能IPX4 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内臓)約2 明るさ(Lm)20〜210 照射距離(m)最大約109 連続点灯時間(時間)2.5〜16 落下耐久(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする