メイン

ビットホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81335968 品番BB-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥284
販売価格(税別)
258
用途ビットベルトホルダー 付属品ボールチェーン 仕様●腰ベルトに装着可能●ソケットも対応●差し入れ数:10本 材質プラスチック ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする