メイン
ETG
ETGの 業務用掃除機
ETGの 乾湿両用掃除機
集じん機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336020
品番
VO1220SFD-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター
材質
本体:ステンレス
色
シルバー/ブラック/ブルー
タイプ
乾湿両用集じん機
電源
単相交流100V 50/60Hz
定格電流(A)
11
吸込仕事率(W)
180
集塵容量(L)
約14
ホース径(Φmm)
35
最大風量(m
3
/min)
約2.0
電源コード
4.0m
騒音レベル(dB(A))
約78