メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ビット
WIZ'Aの ビットホルダー
ビットホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336038
品番
WZ-BH08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に
仕様
縦向き、横向きにどちらにも装着可能
セット内容
本体x1個、ネジx1本
材質
本体:PE ネジ:ステンレス304
色
ブラック
タイプ
インパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ
適合軸径(Φmm)
六角6.35
収納数
ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本
取付ねじサイズ
ISOメートルネジM4x20mm