メイン

ワークバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●開口部が大きく、出し入れしやすい●スマートフォンやお化粧道具の収納に 注文コード81336074 品番WZ-WB310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
用途小さな工具の持ち運び、大型バッグ内での小物の整理、収納に 仕様●開口部が大きく、出し入れしやすい●スマートフォンやお化粧道具の収納に 材質生地:ポリエステル ブラック 生地1680デニール生地 ポケットメインポケットx1、サイドポケット大x2、サイドポケット小x4、サイドメッシュポケットx2 ポケット寸法(mm)メイン:260(幅)×170(深さ)×130m(奥行)、サイドメッシュ:100(幅)×80(深さ)×10m(奥行)、サイド大:85(深さ)×70(幅)×15m(奥行)、サイド小:80(深さ)×40(幅)×15m(奥行) 持ち手寸法(mm)幅約120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする