メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ビット
WIZ'Aの その他ビット
ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81336108
品番
WZGM-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木工の穴あけに
仕様
極短で使いやすい
材質
本体:S45C
軸径(Φmm)
(六角)6.35
全長(mm)
約65
色
シルバー
タイプ
自然に喰い付く螺旋タイプ
呼び寸法(mm)
6