メイン

スプリングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)約500 注文コード81336406 品番WZ-50SPCM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・幅など10種類から選べます 他の種類を見る
用途道具入れ、作業くず集めに 付属品底板、キャスター付き 仕様型崩れしにくいコンパクトサイズ●ラウンド型 材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン キャスター:PP スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 迷彩グリーン 直径(Φmm)約500 高さ(mm)(使用時)約500、(収納時)120 容量(L)約100 加工内面は撥水加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする