メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 物品棚/収納用品
WIZ'Aの ツールボックス/ツールバッグ
WIZ'Aの 帆布製
トートバック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
肩掛けできて持ち運びしやすい●補強板入りで丈夫●折り畳んでコンパクトに収納できる
注文コード
81336424
品番
WZ-TB580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工具、資材、レジャー用品の収納に
仕様
肩掛けできて持ち運びしやすい●補強板入りで丈夫●折り畳んでコンパクトに収納できる
材質
表:ポリエステル1200D 裏:PVCコーティング
色
ブラック
タイプ
大型タイプ
加工
内面は撥水加工
収納時寸法(mm)
約320×300×90
使用時寸法(mm)
約580×530×320
ポケット寸法(mm)
(内側)約170×140、(外側)約300×190