曜日別特売
FU440B 床下収納ユニット ノダ 81338400

床下収納ユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台付属品仕切板2枚・網トレー2個注文コード81338400品番FU440B
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

床下を活用して収納スペースを。バリエーションが豊富で、使いやすさにもきめ細かく配慮しています。
収納庫本体は汚れに強い強化プラスチックを使用。また通気孔や排水口を設けて湿気や臭気がこもるのを防ぎます。
網トレー、仕切板等でユニット内部を細かく整理できますので、小物の収納にも便利です。
フタ材と床材を同じ仕上げ材にすれば、目立たず一体感のある室内になります。

用途床下収納庫付属品仕切板2枚・網トレー2個ブロンズ外形寸法(mm)1215×616×460内容量(L)220
注意
※フタ板を施工する際はフロアに枠をはめこみ、木口にΦ2.5mmのキリで深さ5mmのパイロットホールをあけてから木ネジ(3.8×20)でとめてください。
枠は15mm厚対応ですので、フロアを枠にはめこむ場合は必ず15mm厚となるように調整してください。
※フタの強度が弱まりますので、フタの裏についている補強桟を外してのご使用は、絶対におやめください。
※フタを開閉する際は指ヅメにご注意ください。
※回転取手は、使用しないときは必ず納めた状態にしてください。取手を出したままにしておくと、つまずいてケガをするおそれがあります。
※転落防止のためにはご使用後は必ずフタを閉めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする