曜日別特売
966797758 エンジン刈払機 BCZ245A-GW-DC 両手ハンドル ゼノア 81340685

エンジン刈払機 BCZ245A-GW-DC 両手ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード81340685品番966797758
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。
ハイパワー&タフ仕様!
始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。
下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。
アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。
両手ハンドル仕様。

乾燥質量(kg)4.5全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)39全幅(cm)54.5排気量(cm3)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする