X-CUTソーチェーン SP93G(91VXL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(cm)バー:35 長さ(inch)バー:14 種別52E 注文コード81340746 品番585404252
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は長さ・種別など3種類から選べます 他の種類を見る

【高い切断効率】
X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。
【プレ・ストレッチ】
X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。
【優れた潤滑性】
ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。

仕様Added feature:Guarded drive link 種別52E ピッチ3/8" mini 長さ(cm)バー:35 制御キックバック:バンパードライブリンク ドライブリンク数52 ゲージ1.3 mm 長さ(inch)バー:14 ピクセルPIXEL:No カッターセミチゼル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする