曜日別特売
585639580 X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX) ハスクバーナ 81340764

X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(cm)バー:50種別80E注文コード81340764品番585639580
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【高い切断効率】
X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。
【プレ・ストレッチ】
X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。
【優れた潤滑性】
ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。

仕様Added feature:Guarded drive link種別80Eピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ1.5 mm長さ(inch)バー:20ピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする