【お試しパック】使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード81341437 品番9502+ DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンスと快適性・使いやすさを兼ね備えた製品です
息がしやすく快適です
折りたたみで携帯・保管に便利です
国家検定DS2合格品です(第TM816号)

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。 タイプ頭かけタイプ 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM816号 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 指定防護係数10
関連資料:(0.36MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
溶接作業に使用しています

ちゃんとDS2ですし、1日使用できる耐用時間もありますし、お安くて使いやすいと思います。

2024-10-13
用途:
木工作業などの粉塵対策として
こっぱ舎 様

信頼性の高いメーカー製品の安心感と使いやすさで選定。
防塵マスクも進化しているのを実感。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする