MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464

MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464
MWT-099-BL シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341464

シンプル通勤ヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード81341464品番MWT-099-BL
参考基準価格(税別)¥4,453販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

【商品特徴】
このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。
【商品仕様】
推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。

用途
【用途】
このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
ブルー
注意
※【注意事項】
※商品写真は可能な限り実際の商品色と一致するよう心がけていますが、ご使用のモニター設定やお部屋の照明等により、実際の商品と色味が異なる場合もございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする