曜日別特売
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489

MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489
MWT-09BK 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス) 81341489

柔らかいつば付きヘルメット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81341489品番MWT-09BK
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【商品特徴】
この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。
【商品仕様】
推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。

用途
【用途】
街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。
ブラック内寸法(mm)175×215
注意
※【注意事項】
※被り心地やフィット感には個人差がありますので、ご使用前に必ず適切なサイズであることを確認してください。素材への強い衝撃や高温は避け、定期的な点検とメンテナンスをお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 自転車に乗るとき
オオツカ興産有限会社

ツバ付きなので、日の差し込みを制御できるので眩しさを軽減できます。また、雨に降られた時は、ツバが無い物より視界の確保がしやすいので走りやすいと思います。もちろん、ツバの取り外しができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする