調整可能ライト付きヘルメット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81341595 品番 MZK-013BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

【商品特徴】
本商品は、テールライト付きのヘルメットです。3つの点灯モードが備わっており、最長約12時間の連続使用が可能です。一体成型による軽さと衝撃分散性、通気性に優れたデザイン、そしてフィット感の調節が可能な設定が特徴です。洗濯可能なインナーパッドも付属しております。
【商品仕様】
推奨適応頭囲は55〜60cmです。本体サイズは全長約28cm、高さ約15cmを予定。安全規格はCEマークを取得しており、充電用ケーブルが付属します。

用途
【用途】
本商品は自転車の安全装備として適しています。特にロングライドや夜間走行で威力を発揮します。軽量なので長時間の使用でも負担を感じにくく、また細部までこだわったデザインにより長時間の使用でも快適さを保てます。
ブラック
注意
※【注意事項】
※被り心地やフィット感には個人差がありますので、ご使用前に必ず適切なサイズであることを確認してください。素材への強い衝撃や高温は避け、定期的な点検とメンテナンスをお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする