【商品特徴】
夏日の強い陽射しや乾燥から肌を守るためのフェイスカバーが登場しました。接触冷感素材の採用により、暑い季節でも涼しげな風合いを保つことが可能です。また、首元付近はメッシュ素材に切り替えており、高い通気性を確保しています。そのため、汗をかいても蒸れにくく、呼吸も容易です。さらに、フラットな縫製により耐久性があり、長時間の使用でも肌に負担がかかりにくい作りとなっています。UPF45のUVカット機能もありがたい特徴と言えるでしょう。
【商品仕様】
・ブランド:ROCKBROS(世界中のサイクリストに快適なアイテムを提供することを目指しています)
・サイズ・重量:商品画像をご参照ください
・UV防止指数:UPF45