伸縮性フェイスカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 商品タイプ#3 耳掛け無 注文コード81341884 品番MLF8049-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,399
この商品は色・商品タイプ9種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】
接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。
【商品仕様】
サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。

用途
【用途】
作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
グレー 商品タイプ#3 耳掛け無
注意
※【注意事項】
※スマートフォンアプリでご覧の方は、「商品情報をもっと見る」から商品の詳細情報をご確認いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする