曜日別特売
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015

M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015
M3240001001 ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス) 81342015

ダイヤル式結束バンド鍵

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81342015品番M3240001001
参考基準価格(税別)¥2,311販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【商品特徴】
こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。
【商品仕様】
こちらの商品は以下の仕様となっております。
・製品名:ROCKBROS インシュロック
・サイズ:商品画像を参照してください
・重量:約109g
・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS
・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン

用途
【用途】
暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
注意
※【注意事項】
※この商品は防水設計となっていますが、雨の中でのご使用はお控えください。また登録後の暗証番号のリセット機能はございませんので、お気をつけください。初期設定の暗証番号は「000」ですので、漏れ防止のために第一に暗証番号の変更を行い、その番号は厳重に管理をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする