曜日別特売
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076

MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076
MRKS531-1BK LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342076

LEDダイヤルロック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード81342076品番MRKS531-1BK
参考基準価格(税別)¥2,336販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【商品特徴】
こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。
【商品仕様】
長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。

用途
【用途】
自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
サイズ(cm)180
注意
※【注意事項】
※5桁式のダイヤルロックは組み合わせが10万通りありますが、ダイヤルの組み合わせを忘れないようにすることが重要です。また、LEDライトは1日10回以下の使用に対応しており、それ以上の使用は電池寿命に影響する可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする