頑丈ダイヤルロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81342110 品番MRKS507-BK
参考基準価格(税別)¥2,188 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】
本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。
【商品仕様】
・ブランド名:ROCKBROS
・長さ:約120cm / 約180cm
・重さ:約413g / 約596g
・太さ:約1.5cm
・構造:5桁式ダイヤルロック

用途
【用途】
愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
サイズ(cm)120
注意
※【注意事項】
※ダイヤルタイプの鍵のため、開錠番号を忘れないよう管理してください。また、強い力が加わると破損の原因となりますので取扱いには注意をお願いします。盗難防止用の商品ですが、すべての犯罪を防ぐものではありません。確実な安全対策をご自身で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする