曜日別特売
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128

MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128
MRKS870-BK 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス) 81342128

5桁頑丈ロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード81342128品番MRKS870-BK
参考基準価格(税別)¥2,112販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

【商品特徴】
鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。
【商品仕様】
ブランド:ROCKBROS
長さ:約57cm / 約87cm
重さ:約308g / 約438g
太さ:約1.8cm

用途
【用途】
この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
ブラックサイズ(cm)87
注意
※【注意事項】
※ダイヤルロックの開錠番号は忘れないよう、大切に保管してください。また、こちらの製品は高度な防犯対策を提供することを目指しておりますが、全ての盗難を防ぐことはできませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする