ソーダスパークル
ソーダスパークルの キッチン/調理家電
ソーダスパークルの その他調理家電
ソーダスパークルの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
専用ガスカートリッジ24本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81342164
品番
MS3-24
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。
液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。
用途
ソーダスパークル専用ガスカートリッジ
材質
スチール
質量(g)
30
容量(g)
8g/1本
寸法(Φ×高さH)(mm)
約17×68
使用期限
製造日より約5年 ※パッケージ底面表記