LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161

LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161
LIT-MPPT4860 LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 81343161

LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81343161
品番
LIT-MPPT4860
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

住宅用の太陽光発電、オフグリッドDIY、災害時の非常用電源、車中泊、キャンピングカー、船舶用など、さまざまな用途に最適な60A MPPTチャージコントローラー
【MPPT制御・高変換効率】追跡効率は最大99%、変換効率はピーク時98%に達します。太陽光パネルからの電力を最大限に活用できます。
【対応バッテリーの多様性】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)および密閉型・ゲル型鉛蓄電池に対応。多様なオフグリッド電力システムに柔軟に適応します。
【Bluetooth機能内蔵】内蔵Bluetoothモジュールにより、別売りモジュールは不要。スマートフォンアプリでのリモート監視・操作が可能です。
【リアルタイム監視機能付き】LCDディスプレイと複数のLEDインジケーターにより、運転状況やバッテリーの状態を一目で把握できます。
【高い安全性・放熱設計】アルミニウムダイカスト構造で放熱性に優れ、逆極性接続、過電力、過電圧、出力短絡、過熱などから本体をしっかり保護します。
【簡単設置 MPPT】付属の銅線コネクタにより、配線と端子の接触面積を増やし、電流の伝送効率を向上。取り付け作業もスムーズです。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする