LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197

LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197
LIT-MPPT2430 LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 81343197

LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81343197
品番
LIT-MPPT2430
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

最大99%の追従効率とBluetooth機能で、LiFePO4や鉛蓄電池を高効率に充電。住宅・キャンピングカー・オフグリッド電源に最適な30A MPPTソーラーチャージコントローラー。
【高効率MPPT制御】最大99%の追従効率と98%の変換効率を実現し、ソーラーパネルからの電力を無駄なく活用。業界最先端のMPPT(最大電力点追従制御)方式により、太陽光エネルギーの発電効率を最大限に引き出します。
【12V/24V対応&幅広いバッテリー互換性】12Vおよび24Vシステムに対応し、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)や密閉型・ゲル型などの鉛蓄電池にも幅広く対応。さまざまなソーラーシステムで柔軟に使用できます。
【Bluetooth機能でスマート制御】LiTimeアプリを使用すれば、スマートフォンからチャージコントローラーの状態を監視・制御することができます。最大10mの範囲でワイヤレス操作が可能です。
【LEDインジケーター搭載】大型LCD画面とLEDインジケーターにより、充電状態や発電量などのシステム情報を一目で把握。初心者でも安心して使用できます。
【多重保護設計】逆接続・過電圧・過負荷・短絡・過熱などを自動的に検知し、安全にシステムを保護します。
【住宅用・オフグリッドシステムに最適】家庭用ソーラー発電やキャンピングカー、独立電源システムなどに理想的。高効率で安定したエネルギー管理を実現します。
【取り付け簡単】上部に10mm以上、下部に200mm以上の換気スペースがあれば、木製の壁や石膏ボードの壁にも簡単に取り付けることができます。
【銅線コネクタ付属で電流効率アップ】付属の高導電性コネクタが配線との接触面を広げ、電流の伝送ロスを低減。より安定した電力供給をサポートします。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする