曜日別特売
ELC21 電動位置決め締結ユニット ピン ナベヤ 81343301

ELC21 電動位置決め締結ユニット ピン ナベヤ 81343301
ELC21 電動位置決め締結ユニット ピン ナベヤ 81343301

電動位置決め締結ユニット ピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)85
内容量1個注文コード81343301品番ELC21
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

自動化のハードルを低減
駆動源が電気のため油圧・空圧でかかる配管構築の手間をかけることなく、既存の量産ラインや装置・設備に組み込んで自動化を実現できます。
センサー付仕様を使用すればソフトや制御システムを考慮する手間を省け、モータータイプの電動式クランプよりも安価で簡単に設置ができるため設計工数を削減しながら自動化が可能です。
また100万回以上の動作試験をクリアしているため、自動化ラインにおいて高い信頼性があります。(動作確認は社内試験による)
安全作業に貢献
電気が供給されていない状態でも内部の永久磁石によりプレートを保持し続けるため、急な停電等による電気遮断でも外れることがなく安全にご使用いただけます。
PLCに組み込むことでクランプ/アンクランプ状態を検出しない限り次の動作ができないように制御できます。
センサー付タイプと組み合わせることで人為的ミスを確実に防止し作業を安全に行うことができます。
また本体はIPX5に適合した防水処理を行っているため、水による被害を最小限に抑えることができます。(底部配線穴部を除く)
環境配慮型のクランプ製品
電気を駆動源としたクランプ製品のため、油圧・空圧を駆動源とする製品に比べてエネルギー使用量を低く抑えます。
また本製品はクランプ/アンクランプの動作時のみ電力を使用するため電力消費を最小限に抑えます。
油などによる汚染の懸念がなくクリーンルームでもご使用いただけます。

質量(g)
270
寸法B(mm)
85
機能
動作検知センサー:なし
総高さ(mm)
85
寸法G(mm)
66
材質
【ピン・駆動部】ステンレス、【スリーブ】アルミ
寸法
Cg6:21、D±0.05:6.5
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
15
外径(Φmm)
40
寸法E(mm)
19
表面処理
スリーブ:アルマイト処理
寸法M(mm)
14
寸法N(mm)
M3×0.5 有効深さ3
寸法O(mm)
22
寸法I(mm)
M3×0.5 深さ4
寸法K(mm)
4
ピン径(Φmm)
15
熱処理
ピン(取付部):HRC40、駆動部:HRC55
寸法P
45°
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
200
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.1以内
寸法J(°)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする